Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt HW VW 190X2,6X30-56Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreissägeblatt HW VW 190X2,6X30-56Z
Kreissägeblatt HW VW 190X2,6X30-56Z
Kreissägeblatt HW VW 190X2,6X30-56Z
Kreissägeblatt HW VW 190X2,6X30-56Z
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784869911
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784869911
EAN/GTIN:
     4317784869911
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
HW-Kreissägeblatt Form VW: - Wechselzahn - Für Plattenwerkstoffe edelholzfurniert oder einseitig kunststoffbeschichtet sowie oberflächenvergütete Werkstoffe, bei höheren Ansprüchen an die Schnittgüte, Schnitthöhe bis 30 mm, Kunststoffe bis 10 mm- Ø 190 mm - Breite 2,6 mm - Zähne 56 - Nebenlöcher 2/7/42 - Bohrung 30 mm
Weitere Informationen:
Ø:
190 mm
Breite:
2,6 mm
Zähne:
56
Nebenlöcher:
2/7/42
Bohrung:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: HW-Kreissägeblatt, Kreissägeblätter, QR4026117, Sägeblatt, Sägeblätter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 38,05*
€ 51,92*
9 Tage
8
€ 4,95*
ab € 39,54*
€ 52,28*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 35,76*
€ 58,33*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 46,07*
€ 60,71*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.