| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784869942 Herst.-Nr.: DVE4317784869942 EAN/GTIN: 4317784869942 |
| |
|
| | |
| HW-Kreissägeblatt Form UW: - Wechselzahn - Für Plattenwerkstoffe furniert oder einseitig kunststoffbeschichtet, Furnier paketweise längs, Hartpapier und Hartgewebe- Ø 200 mm - Breite 2,4 mm - Zähne 30 - Nebenlöcher 2/7/42 - Bohrung 30 mm Weitere Informationen: | | Ø: | 200 mm | Breite: | 2,4 mm | Zähne: | 30 | Nebenlöcher: | 2/7/42 | Bohrung: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HW-Kreissägeblatt, Kreissägeblätter, QR4026117, Sägeblatt, Sägeblätter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 32,53* | € 44,61* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,89* | € 44,69* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 34,18* | € 45,32* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 32,39* | € 53,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|