Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt HW LWZ 250 x 3,2 x 30-24Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreissägeblatt HW LWZ 250 x 3,2 x 30-24Z
Kreissägeblatt HW LWZ 250 x 3,2 x 30-24Z
Kreissägeblatt HW LWZ 250 x 3,2 x 30-24Z
Kreissägeblatt HW LWZ 250 x 3,2 x 30-24Z
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784870139
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784870139
EAN/GTIN:
     4317784870139
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 250x30
kreissägeblatt
HW-Kreissägeblatt Form LWZ 3: - Wechselzahn mit Spanabweiser - Zum Schneiden von Naturholz im Längsschnitt, Trennen von Plattenwerkstoffen, teilweise Querschnitt möglich- Ø 250 mm - Breite 3,2 mm - Zähne 24 - Nebenlöcher 2/7/42 - Bohrung 30 mm
Weitere Informationen:
Ø:
250 mm
Breite:
3,2 mm
Zähne:
24
Nebenlöcher:
2/7/42
Bohrung:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 250 mm, HW-Kreissägeblatt, Kreissägeblätter, QR4026117, Sägeblatt, Sägeblätter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
€ 4,95*
ab € 31,82*
€ 42,87*
€ 4,90*
ab € 35,49*
€ 49,17*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 36,87*
€ 49,24*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 34,33*
€ 57,20*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.