Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt HW UW 350X3,5X30-54Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreissägeblatt HW UW 350X3,5X30-54Z
Kreissägeblatt HW UW 350X3,5X30-54Z
Kreissägeblatt HW UW 350X3,5X30-54Z
Kreissägeblatt HW UW 350X3,5X30-54Z
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784870351
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784870351
EAN/GTIN:
     4317784870351
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
HW-Kreissägeblatt Form UW: - Wechselzahn - Für Plattenwerkstoffe furniert oder einseitig kunststoffbeschichtet, Furnier paketweise längs, Hartpapier und Hartgewebe *KNL = Kombi-Nebenlöcher für alle gängigen Maschinen (2/7/42 + 2/10/60)- Ø 350 mm - Breite 3,5 mm - Zähne 54 - Nebenlöcher 2KNL* - Bohrung 30 mm
Weitere Informationen:
Ø:
350 mm
Breite:
3,5 mm
Zähne:
54
Nebenlöcher:
2KNL*
Bohrung:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: HW-Kreissägeblatt, Kreissägeblätter, QR4026117, Sägeblatt, Sägeblätter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 56,93*
€ 74,43*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 58,51*
€ 74,60*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,86*
€ 79,68*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 68,11*
€ 85,66*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,52*
€ 100,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,12*
€ 97,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,49*
€ 94,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.