Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt HW Akku 184 x 1,8 x 16 Z36 SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreissägeblatt HW Akku 184 x 1,8 x 16 Z36 SW
Kreissägeblatt HW Akku 184 x 1,8 x 16 Z36 SW
Kreissägeblatt HW Akku 184 x 1,8 x 16 Z36 SW
Kreissägeblatt HW Akku 184 x 1,8 x 16 Z36 SW
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784879453
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784879453
EAN/GTIN:
     4317784879453
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
HW-Kreissägeblatt
Kreissägeblatt
Kreissägeblätter
HW-Kreissägeblatt Form Super-LWZ: - Wechselzahn mit Spanabweiser - Mischung aus zuschnitt- und nagelfestem Kreissägeblatt - Für schnelle und sichere Schnitte bei allem, was auf der Baustelle anfällt - Für Schalungsbretter, Balken, Holz mit Beton oder festsitzenden Nägeln sowie verunreinigtem Holz- Ø 184 mm - Breite 1,8 mm - Zähne 36 - Nebenlöcher - - Bohrung 16 mm
Weitere Informationen:
Ø:
184 mm
Breite:
1,8 mm
Zähne:
36
Nebenlöcher:
-
Bohrung:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: QR4026117, Sägeblatt, Sägeblätter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
2
€ 4,95*
ab € 40,66*
€ 54,18*
€ 4,90*
ab € 39,48*
€ 54,45*
€ 5,95*
ab € 41,14*
€ 54,65*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 45,08*
€ 59,88*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 41,98*
€ 66,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.