| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784885249 Herst.-Nr.: DVE4317784885249 EAN/GTIN: 4317784885249 |
| |
|
| | |
| Ring-Maulschlüssel DIN 3113 B, kurz, FORUM - Matt verchromt - Geschmiedet - Maulstellung 15° abgewinkelt - Ringseite 10° gekröpft - DIN 3113 B, ISO 3318, ISO 7738 - Für tief liegende bzw. versenkte Muttern und Schrauben - Chrom - Vanadium-Stahl - Schlüsselweite 24 mm - Länge 318 mm Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 24 mm | Länge: | 318 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ratschenmaulschlüssel, D3113, DIN, DIN3113B, FORUM, Gabelring-Schlüssel, Maulring-Schlüssel, Maulschlüssel, QR4027047, RingmaulschlüsselDIN, Schlüssel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,28* | € 7,04* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,89* | € 7,08* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 5,01* | € 7,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|