Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagzahlensatz SH 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlagzahlensatz SH 10 mm
Schlagzahlensatz SH 10 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784892186
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784892186
EAN/GTIN:
     4317784892186
Suchbegriffe:
Schlagstempel
Schlagzahlen
Schlagziffern
schlagzahlen 10mm
Schlagzahlen-Satz, 9-teilig (0-9), FORUM - Spezial-Werkzeugstahl - Schriftbild nach DIN 1451 Lieferung: In Kunststoffdose. - Seidenglanz matt - Zum Einschlagen in Materialien bis 800 N/mm² Festigkeit - Schrifthöhe 10 mm
Weitere Informationen:
Schrifthöhe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: schlagzahlen, FORUM, Handschlagstempel, QR4028874, Schlagzahl, Schlagzahlen-Satz, Schlagzahlensatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
46
€ 4,95*
ab € 10,68*
€ 15,44*
€ 5,90*
ab € 11,07*
€ 17,01*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 11,88*
€ 17,10*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.