Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing-Vorhangschloss 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messing-Vorhangschloss 30 mm
Messing-Vorhangschloss 30 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784892513
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784892513
EAN/GTIN:
     4317784892513
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Messing-Vorhangschloss - Massiver Messingkörper - Bügel doppelt verriegelt - Rostfreies Präzisionsschließwerk Lieferung : Mit 2 Schlüsseln. - Größe 30 - Bügelstärke 5 mm - Bügelhöhe innen 16 mm
Weitere Informationen:
Größe:
30
Bügelstärke:
5 mm
Bügelhöhe innen:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing vorhangschloss forum, messing bügelschloss, bügelschloss bügelstärke 5mm, Messing-Vorhangschloss, QR4029898, Vorhangschloß, Werkzeugkoffer/Werkzeugkästen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
298
€ 4,95*
ab € 3,17*
€ 4,91*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 3,19*
€ 4,94*
€ 5,90*
ab € 2,72*
€ 5,00*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.