Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker WN lang 10,4 mm 90G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelsenker WN lang 10,4 mm 90G
Kegelsenker WN lang 10,4 mm 90G
Kegelsenker WN lang 10,4 mm 90G
Kegelsenker WN lang 10,4 mm 90G
Kegelsenker WN lang 10,4 mm 90G
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784911023
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784911023
EAN/GTIN:
     4317784911023
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker Werksnorm
Kegelsenker nach Werksnorm
Kegel- und Entgratsenker 90°, lang - HSS - Ähnlich DIN 335-C - 3 Schneiden - Spitzenwinkel 90° - Axial und radial hinterschliffen - Span- und Freiwinkel - Gerade Spannuten - Schaft (DIN) zylindrisch - Lange Ausführung ab 85 mm Schaft Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich. Vorteil: Für Senkschrauben nach ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965, 966) und DIN 7991. - Gesamtlänge 88 mm - Stahl <850 N empfohlen - Stahl <1000 N empfohlen - Emulsion empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - Schaft-Ø 6 mm - Nenn-Ø 10,4 mm - kleinster Ø 2,5 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
88 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Schaft-Ø:
6 mm
Nenn-Ø:
10,4 mm
kleinster Ø:
2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: din 335 c, din 335, din 335 90 grad 10,4 mm, Entgratsenker, Kegelsenker, Kegelsenker ohne Norm, QR4024247, Senker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 25,37*
€ 36,26*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,55*
€ 36,40*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 28,70*
€ 39,08*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 27,68*
€ 47,43*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.