Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzsägeblatt 270 mm NA für Japansäge mit gummiertem Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784919678
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784919678
EAN/GTIN:
     4317784919678
Suchbegriffe:
Ersatzsägeblatt
ersatzsägeblätter
FORUM
für
Japansägeblatt - Sehr feine Zahnung - Flexibles Blatt - Für tiefe Schnitte und für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen- Blattlänge 270 mm - Blattstärke 0,6 mm
Weitere Informationen:
Blattlänge:
270 mm
Blattstärke:
0,6 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 7,01*
€ 10,98*
7 Tage
26
€ 4,95*
ab € 7,66*
€ 11,02*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 8,35*
€ 11,92*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.