| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784937191 Herst.-Nr.: DVE4317784937191 EAN/GTIN: 4317784937191 |
| |
|
| | |
| VHM-Spiralbohrer 3xD, DIN 6539 - DIN 6539 - VHM - Typ N - Spitzenwinkel 118° - Seitenspanwinkel normal - Kerndicke normal - Kernanstieg normal - Schaft (DIN) zylindrisch- Gesamtlänge 46 mm - Spirallänge 16 mm - Stahl <850 N 50 - Stahl <1000 N 50 - Gusseisen 60 - Kupfer, Messing, Bronze 30 - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Luft bedingt geeignet - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. 80 - Stahl <1400 N 45 - Stahl <42 HRC 10 - Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 10 - Ø h7 2,80 mm Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 46 mm | Spirallänge: | 16 mm | Stahl <850 N: | 50 | Stahl <1000 N: | 50 | Gusseisen: | 60 | Kupfer, Messing, Bronze: | 30 | Emulsion: | empfohlen | Öl: | empfohlen | Luft: | bedingt geeignet | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | 80 | Stahl <1400 N: | 45 | Stahl <42 HRC: | 10 | Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle: | 10 | Ø h7: | 2,80 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,03* | € 5,82* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 4,12* | € 5,91* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,60* | € 5,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|