| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784940313 Herst.-Nr.: DVE4317784940313 EAN/GTIN: 4317784940313 |
| |
|
| | |
| Gewebeschleifband, mit dichter Zirkonkorundbestreuung, 13 x 455 mm - Zirkonkorund - Polyestergewebeunterlage - Dichte Zirkonkorundbestreuung - Für Grobschliff und Entgraten von Stahl und Edelstahl - INOX empfohlen - Körnung 120 - Stahl empfohlen Weitere Informationen: | | INOX: | empfohlen | Körnung: | 120 | Stahl: | empfohlen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: endlos schleifband, FORUM, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband, Zirkonkorund |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 0,85* | € 1,35* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 0,852* | € 1,352* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 0,68* | € 1,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|