| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784941822 Herst.-Nr.: DVE4317784941822 EAN/GTIN: 4317784941822 |
| |
|
| | |
| Mini-Präzisionsschraubstock-Satz - 3-teilig, aus eloxiertem Aluminium - Zum Spannen von kleinen Teilen auf Profilprojektoren, Messmikroskopen und für andere Einsatzmöglichkeiten - Gewindespindel - Waagerecht und senkrecht eingeschliffenes Prisma - Parallelität 0,01 mm - Winkelgenauigkeit 0,01 mm Lieferung: Im stabilen Bereitschaftskoffer. Schraubstock 16 mm Spannweite: 16 mm Spanntiefe: 9 mm Backenbreite: 15 mm Breite: 50 mm Höhe: 15 mm Tiefe: 15 mm Schraubstock 24 mm Spannweite: 24 mm Spanntiefe: 15 mm Backenbreite: 25 mm Breite: 75 mm Höhe: 25 mm Tiefe: 25 mm Schraubstock 32 mm Spannweite: 32 mm Spanntiefe: 21 mm Backenbreite: 35 mm Breite: 100 mm Höhe: 35 mm Tiefe: 35 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mini, Mini-Präzisionsschraubstock-Satz, Mini-Schraub-Set, Mini-Schraub.-Set, Mini-Schraubstock, Mini-Schraubstock-Set, Mini-Schraubstock-Set15, 25, 35, Mini-Set, Präzisions-Schraubstock, Präzisionsschraubstock, Satz, Schraub-Set, Schraubstock-Set, Set |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 384,60* | € 449,72* | | | | Lager 284 | | | | | | Frei Haus | ab € 384,28* | € 451,93* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 384,01* | € 451,93* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 404,31* | € 472,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|