| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784945776 Herst.-Nr.: DVE4317784945776 EAN/GTIN: 4317784945776 |
| |
|
| | |
| LED-Stirnlampe mit Sensor - Spritzwasserdicht - CREE XPG und COB-LED - CREE LED 2 Stufen (35/100 %) und Blinkfunktion - COB-LED 2 Stufen (35/100 %) - Neigbarer Lampenkopf Lieferung Mit 3 Micro-Batterien AAA/LR03. Vorteil: Mit Sensor, die Lichtstärke ist abhängig von der Umgebungshelligkeit. - Leuchtstärke 250 lm - Leuchtweite 117 m - Brenndauer 45 h Weitere Informationen: | | Leuchtstärke: | 250 lm | Leuchtweite: | 117 m | Brenndauer: | 45 h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,21* | € 13,52* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,26* | € 13,59* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 10,13* | € 14,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|