| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4330816066096 Herst.-Nr.: I031001009 EAN/GTIN: 4330816066096 |
| |
|
| | |
| Schutzgas-Schweißdraht G4Si1 (SG 3) - Niedriglegierte Drahtelektrode für das Metall-Schutzgas-Schweißen (MSG) - Universell einsetzbar, in allen Lagen verschweißbar - Grundwerkstoffe: S 355 J, 2 G 3 (DIN 10025), S 355 N, S 355 NL (DIN 10113, St 33 - St 52-3) - Kesselstähle HI, HII, 17Mn4, 19Mn5 - Schiffsbaustähle der Güten A-E - Schutzgase nach ISO 14175, M2, M3, C1 - TÜV-geprüft und DB-zugelassen - Schiffsklassifikation: GL, LR, DNV, BV Lieferung: Korbspulen K300 mit 15 kg Netto-Drahtgewicht. G4Si1 (SG 3) - Geeignet für höherfeste Stähle - ISO 14341-A-645, 1 - Werkstoff-Nr.: 1.5130 - Feinkornstähle StE 255 - StE 460 - Zusammensetzung des Drahtes in % (Richtwerte):C: 0,1, Mn: 1,7, Si: 1,0, P: < 0,025, S: < 0,025 - Draht-Ø 1,0 mm - Spulung Lage/Lage Weitere Informationen: | | Draht-Ø: | 1,0 mm | Spulung: | Lage/Lage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 42,44* | € 55,87* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,56* | € 55,88* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,63* | € 60,62* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 47,60* | € 61,58* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 48,34* | € 64,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|