| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4330816911518 Herst.-Nr.: DVE4330816911518 EAN/GTIN: 4330816911518 |
| |
|
| | |
| Entdecken Sie das fortis Ersatzspiegelblatt – ein unverzichtbares Werkzeug für jeden Techniker. Dieses hochwertige Schweißspiegelblatt ist mehr als nur ein einfacher Bestandteil Ihrer Arbeitsausrüstung. Gefertigt aus vernickeltem Stahl, zeichnet es sich durch seine Robustheit und Langlebigkeit aus. Ob bei täglicher Anwendung oder sporadischer Nutzung, das fortis Ersatzspiegelblatt hält selbst den anspruchsvollsten Arbeitsbedingungen stand. Das besondere Merkmal dieses Ersatzspiegelblatts ist der selbstklemmende Kugelzapfen, der nach allen Seiten einstellbar ist. Damit bietet das fortis Ersatzspiegelblatt ein Höchstmaß an Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Egal, welche Anforderungen Sie an Ihre Arbeit stellen, dieses Ersatzspiegelblatt wird Sie nicht enttäuschen. Es ist die ideale Lösung für alle, die Wert auf Qualität, Beständigkeit und eine exakte Arbeitsweise legen. Verlassen Sie sich auf das fortis Ersatzspiegelblatt – Ihre Arbeitsprozesse werden es Ihnen danken.- Ersatz-Schweißspiegelblätter - Stahlspiegel, vernickelt - Abmessungen 80 x 70 x 1 mm Weitere Informationen: | | Abmessungen: | 80 x 70 x 1 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: handschweißspiegel, Ersatzspiegel, Ersatzspiegelblatt, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, QR4030460, Schweißerschutzschild, Schweißerzubehör, Spiegelblatt |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 1,36* | € 1,92* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 1,37* | € 1,94* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,79* | ab € 1,40* | € 1,98* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,41* | € 2,10* | | | | Lager 284 | | | | 10 | | € 4,80* | ab € 2,19* | € 3,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|