| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4330816961827 Herst.-Nr.: DVE4330816961827 EAN/GTIN: 4330816961827 |
| |
|
| | |
| Steckerteil Standard- für Belastungen bis 200 A - für Kabel 10-25 mm² - Zapfengröße Stecker 9 mm Weitere Informationen: | | für Belastungen bis: | 200 A | für Kabel: | 10-25 mm² | Zapfengröße Stecker: | 9 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektro-Schweiß-Zubehör, QR4030447, Schweißgeräte, Steckerteil |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,91* | € 4,25* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,94* | € 4,30* | | | | | 3 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,29* | € 4,52* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,18* | € 4,64* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 3,40* | € 4,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|