Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plane Tex-Tarp 2 x 3 m Gewebe Gewicht 100 Gr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plane Tex-Tarp 2 x 3 m Gewebe Gewicht 100 Gr.
Plane Tex-Tarp 2 x 3 m Gewebe Gewicht 100 Gr.
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4332163259329
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4332163259329
EAN/GTIN:
     4332163259329
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Allzweckplane „Multi Tarp Standard“ - HDPE/LDPE-Bändchengewebeplane „Multi-Tarp Standard“ - 2-seitig beschichtet, natur - 100 % Polyethylen - Umweltfreundlich - Wasserdicht - Reißfest - Verstärkte Säume mit Aluminium-Ösen alle 100 cm - Jede Plane ist einzeln im PE-Beutel verpackt- Länge 2000 mm - Breite 3000 mm - Stärke 120 g/m²
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
3000 mm
Stärke:
120 g/m²
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane 3x3 m, abdeckplane, abdeckplane 3mx3m, Plane, Planen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 7,19*
3 Tage
14
1
€ 6,90*
ab € 5,76*
€ 8,14*
2 Tage
14
1
€ 7,90*
ab € 5,91*
€ 8,34*
16 Tage
15
1
€ 6,99*
ab € 5,93*
€ 8,37*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 7,08*
€ 9,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
1 Stück enthält 6 m² (ab € 1,18* pro m²)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.