Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plane Tex-Tarp 4 x 5 m, 120 Gr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plane Tex-Tarp 4 x 5 m, 120 Gr.
Plane Tex-Tarp 4 x 5 m, 120 Gr.
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4332163259343
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4332163259343
EAN/GTIN:
     4332163259343
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Allzweckplane „Multi Tarp Standard“ - HDPE/LDPE-Bändchengewebeplane „Multi-Tarp Standard“ - 2-seitig beschichtet, natur - 100 % Polyethylen - Umweltfreundlich - Wasserdicht - Reißfest - Verstärkte Säume mit Aluminium-Ösen alle 100 cm - Jede Plane ist einzeln im PE-Beutel verpackt- Länge 4000 mm - Breite 5000 mm - Stärke 120 g/m²
Weitere Informationen:
Länge:
4000 mm
Breite:
5000 mm
Stärke:
120 g/m²
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane, Plane, Planen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
€ 4,79*
ab € 17,61*
€ 23,49*
2 Tage
32
€ 6,90*
ab € 17,63*
€ 23,53*
€ 4,90*
ab € 17,01*
€ 23,80*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 19,14*
€ 25,49*
1 Tag
32
€ 7,90*
ab € 19,90*
€ 26,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
1 Stück enthält 20 m² (ab € 0,957* pro m²)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.