Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massekabel-Set 5 m 35qmm400A/ 35-50qmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Massekabel-Set 5 m 35qmm400A/ 35-50qmm
Massekabel-Set 5 m 35qmm400A/ 35-50qmm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4332163276302
Hersteller:
     JAS WELDING
Herst.-Nr.:
     DVE4332163276302
EAN/GTIN:
     4332163276302
Suchbegriffe:
Massekabel
Massekabel für Schweißanlagen
Massekabel konfektioniert
massekabel 5m
Massekabel-Set, mit Masseklemme Inhalt: PVC-Schweißkabel 5 m Stecker Hinweis: Preise können sich in Abhängigkeit der Rohstoffsituation kurzfristig ändern. - Kabelquerschnitt 35 mm² - Zapfengröße 13 - Belastungen 400 A - Stecker für Kabel 35-50 mm²
Weitere Informationen:
Kabelquerschnitt:
35 mm²
Zapfengröße:
13
Belastungen:
400 A
Stecker für Kabel:
35-50 mm²
Weitere Suchbegriffe: massekabel, massekabel 400a, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Massekabel-Set, QR4030448, Schweißerschutzschild, Schweißerzubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
€ 4,79*
ab € 51,69*
€ 65,93*
€ 4,90*
ab € 51,83*
€ 67,57*
2 Tage
11
€ 8,50*
ab € 53,59*
€ 67,82*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 66,07*
€ 81,33*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 77,74*
€ 95,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,51*
€ 113,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,52*
€ 111,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,60*
€ 105,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,99*
€ 102,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 15,548* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.