| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4332163302964 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4332163302964 EAN/GTIN: 4332163302964 |
| |
|
| | |
| Besucherstuhl ISO chrom - Polster-Stapelstuhl mit Vierfußgestell - Ergonomisch geformte Rückenlehne - Bezug für Sitz- und Rückenlehne aus 100 % Polyacryl, bzw. Kunstleder Einsatzbereich: - Im Empfang - Bei Besprechungen - In Kantinen - Auf Messen - Bei Veranstaltungen Lieferung: Karton mit 4 Stück. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, besucherstuhl leder schwarz, stapelstuhl, besucherstuhl leder, Bes-Stuhl, Besprechungsstühle, Besucherstühle, Konferenz-Stühle, Konferenzstühle, Stapelstühle, Stappelstuhl, Stuhl, Stühle |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 52,34* | € 65,49* | | | | Lager 284 | | | | 4 | | € 4,80* | ab € 57,37* | € 71,71* | | | | | | 26 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 62,59* | € 77,97* | | | | | 3 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 64,33* | € 80,10* | | | | | 3 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 62,40* | € 80,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 286,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|