Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschrauben MS 28/15 8.8 galZn M 8 x 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerkopfschrauben MS 28/15 8.8 galZn M 8 x 60
Hammerkopfschrauben MS 28/15 8.8 galZn M 8 x 60
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4332163531692
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4332163531692
EAN/GTIN:
     4332163531692
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
Hammerkopfschrauben MS 28/15, Stahl 8.8, verzinkt, Handelsverpackung - Geeignet für Profil 28/12, 28/15, 28/28, 28/38, 26/26 und 26/18 - Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter DIN 934 Nennmaß M8 M10 k 4,0 10,1 b 5,0 10,1 Kopfbreite 22,8 22,8 Hinweis: * Empfohlene Last bei Zug, Schräg- oder Querzug. Die Traglastwerte können die Profiltragfähigkeit übersteigen.- Abmessung M8 x 60 mm - Auszugsdrehmoment 8 Nm - Empfohlene Last* 4,0 kN
Weitere Informationen:
Abmessung:
M8 x 60 mm
Auszugsdrehmoment:
8 Nm
Empfohlene Last*:
4,0 kN
Weitere Suchbegriffe: hakenkopfschraube, 26/26, 28/12, 28/15, 28/28, AM88928860, ART88928, galZn, Halfen, Halfenschrauben, Hammerkopf-Schrauben, Hammerkopfschr, Hammerkopfschrauben, Hammerköpfe, M8x60, Profil-Schrauben, Profilschrauben, ProfilSchrauben, Typ, verzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,656*
€ 0,856*
8 Tage
100
100
Frei Haus
ab € 0,6613*
€ 0,8613*
2 Tage
100
100
€ 8,50*
ab € 0,7561*
€ 0,9761*
2 Tage
100
100
€ 4,95*
ab € 0,80*
€ 1,03*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 0,9067*
€ 1,1467*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,1467*
€ 1,36457
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0967*
€ 1,30507
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9067*
€ 1,07897
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 114,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.