Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenkopfschraube MS 40/22 4.6 galZn M10 x 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakenkopfschraube MS 40/22 4.6 galZn M10 x 40
Hakenkopfschraube MS 40/22 4.6 galZn M10 x 40
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4332163609186
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4332163609186
EAN/GTIN:
     4332163609186
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
hakenkopfschraube 10x40
hakenkopfschraube
Hakenkopfschrauben MS 40/22, Stahl 4.6, verzinkt, Handelsverpackung - Geeignet für Profil 40/22, 40/25 und K40/22 - Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter DIN 934 Nennmaß M10 M12 M16 a 33,7 33,7 32,7 b 14,0 14,0 17,0 h 10,5 10,5 12,0 Hinweis: * Empfohlene Last bei Zug, Schräg- oder Querzug. Die Traglastwerte können die Profiltragfähigkeit übersteigen.- Abmessung M10 x 40 mm - Auszugsdrehmoment 15 Nm - Empfohlene Last* 6,4 kN
Weitere Informationen:
Abmessung:
M10 x 40 mm
Auszugsdrehmoment:
15 Nm
Empfohlene Last*:
6,4 kN
Weitere Suchbegriffe: 40/22, 40/25, AM889401040, ART88940, galZn, Hakenkopf-Schrauben, Hakenkopfschr, Hakenkopfschrauben, Hakenschrauben, Halfen, Halfenschrauben, M10x40, Profil-Schrauben, Profilschrauben, ProfilSchrauben, Typ, verzinkt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,90*
ab € 0,9196*
€ 1,2223*
7 Tage
300
100
Frei Haus
ab € 1,0186*
€ 1,2686*
6 Tage
255
1
€ 4,79*
ab € 0,8897*
€ 1,3297*
1 Tag
300
100
€ 8,50*
ab € 1,1661*
€ 1,4461*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 1,40*
€ 1,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,40*
€ 1,666
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 172,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.