Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenkopfschraube MS 40/22 4.6 galZn M12 x 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakenkopfschraube MS 40/22 4.6 galZn M12 x 80
Hakenkopfschraube MS 40/22 4.6 galZn M12 x 80
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4332163609285
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4332163609285
EAN/GTIN:
     4332163609285
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
hakenkopfschraube
Hakenkopfschrauben MS 40/22, Stahl 4.6, verzinkt, Handelsverpackung - Geeignet für Profil 40/22, 40/25 und K40/22 - Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter DIN 934 Nennmaß M10 M12 M16 a 33,7 33,7 32,7 b 14,0 14,0 17,0 h 10,5 10,5 12,0 Hinweis: * Empfohlene Last bei Zug, Schräg- oder Querzug. Die Traglastwerte können die Profiltragfähigkeit übersteigen.- Abmessung M12 x 80 mm - Auszugsdrehmoment 25 Nm - Empfohlene Last* 9,3 kN
Weitere Informationen:
Abmessung:
M12 x 80 mm
Auszugsdrehmoment:
25 Nm
Empfohlene Last*:
9,3 kN
Weitere Suchbegriffe: 40/22, 40/25, AM889401280, ART88940, galZn, Hakenkopf-Schrauben, Hakenkopfschr, Hakenkopfschrauben, Hakenschrauben, Halfen, Halfenschrauben, M12x80, Profil-Schrauben, Profilschrauben, ProfilSchrauben, Typ, verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
100
100
Frei Haus
ab € 1,5978*
€ 1,9678*
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,608*
€ 1,968*
2 Tage
100
100
Frei Haus
ab € 2,0507*
€ 2,4807*
2 Tage
100
100
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 2,63*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 2,47*
€ 2,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,96*
€ 3,5224
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 296,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.