| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4332163610366 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4332163610366 EAN/GTIN: 4332163610366 |
| |
|
| | |
| Hakenkopf-Gewindeplatten Typ 40/22 verzinkt, Handelsverpackung - Geeignet für Profil 40/22, K422 und 40/25 Nennmaß M10 M12 M16 a 35,0 35,0 35,0 b 17,0 17,0 18,6 d 10,0 11,5 11,5- Abmessung M10 mm - Empf. Last 6,4 kN Weitere Informationen: | | Abmessung: | M10 mm | Empf. Last: | 6,4 kN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: diverse, Formen, galZn, Gewindeplatte, Gewindeplatten, Gleitmuttern, Hakenkopf, Hakenkopf-Muttern, Hakenkopfmuttern, Halfen, Halfenmuttern, M10, Muttern, Profil-Muttern, Profilmuttern, Typ, verzinkt |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,238* | € 1,518* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,2433* | € 1,5233* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,5861* | € 1,9361* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,68* | € 2,04* | | | | Lager 284 | | | | 100 | | € 4,80* | ab € 1,91* | € 2,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 231,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|