Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstschützender Fülldraht D:0,9 mm, 4,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Selbstschützender Fülldraht D:0,9 mm, 4,5 kg
Selbstschützender Fülldraht D:0,9 mm, 4,5 kg
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4332163697657
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4332163697657
EAN/GTIN:
     4332163697657
Suchbegriffe:
Fülldraht
Fülldrahtelektrode
Fülldrahtspule
Massivdrahtelektrode
Selbstschützender Fülldraht 5-kg-Kunststoffspule Normbezeichnung EN ISO 17632-A AWS A 5.36 T 4T ZZ N 2 E71TGS–AZ–CS3 - Dieser selbstschützende Fülldraht wird bevorzugt bei der Einlagenschweißung in allen Positionen eingesetzt - Er ist hervorragend geeignet bei dünnen, galvanisierten und verzinkten Blechen aus unlegiertem Stahl - Die Fülldrahtelektrode verfügt über einen stabilen Lichtbogen und lässt sich spritzerarm am Gleichstrom-Pol verarbeiten - Durch die vollständige Schlackenabdeckung ergibt sich eine glatte Nahtzeichnung - Die Fülldrahtelektrode ist in der Abmessung 0,9 mm lieferbar - Der Schweißparameterbereich geht von 80 bis 200 Ampere - Dieser Fülldraht lässt sich sehr gut auf kleinen MAG-Schweißgeräten verarbeiten, die lediglich über eine Leistung von max. 160 Ampere verfügen Richtanalyse des Schweißgutes % C Si Mn P S Al 0,23 0,4 0,7 0,02 0,01 1,75 Schweißpositionen: PA, PB, PC, PG Grundwerkstoffe: S 185-S275JR, P 235GH, P265GH, S220GD + Z – S 550GD + ZF, S220GD + ZA – S550 GD + ZA, DX 51 D + ZA - DX 54 D + ZA Stromart = – Liefereinheiten und Stromstärken: Abmessung (mm) Spulung Gewicht (kg) Ampere Volt 1,0 S 200 5 80–200 14–24 WICHTIGE INFO: Selbstschützender Fülldraht – Lichtbogenschweißen ohne Schutzgas! Auch im Freien! Welche Vorteile, vor allem im Vergleich zu Stabelektroden, ergeben sich: - Ideal für den Einsatz im Freien - Geringe Spritzerneigung - Hohe Abschmelzleistung - Weniger Schleifaufwand - Geringere Schweißzeit - Weniger Schweißzusatzverbrauch Auf Anfrage lieferbar.- Abmessung 0,9 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
0,9 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 69,43*
€ 88,60*
3 Tage
12
€ 5,90*
ab € 71,63*
€ 88,82*
4 Tage
1
€ 4,79*
ab € 72,35*
€ 89,42*
8 Tage
12
Frei Haus
ab € 72,86*
€ 89,76*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 84,61*
€ 103,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,82*
€ 123,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,76*
€ 123,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,01*
€ 114,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,61*
€ 100,69
pro Stück
1 Stück enthält 4,5 Kilogramm (ab € 18,80223* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.