Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ovalrohr 30 x 15 x 1200 mm vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ovalrohr 30 x 15 x 1200 mm vernickelt
Ovalrohr 30 x 15 x 1200 mm vernickelt
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4332163791607
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4332163791607
EAN/GTIN:
     4332163791607
Suchbegriffe:
Ovalrohr
Kleiderstange
Kleiderstangen
Schrankrohre
Schrankrohre, oval, Stahl Ø 30 x 15 mm, SB-verpackt.- Farbe vernickelt
Weitere Informationen:
Farbe:
vernickelt
Weitere Suchbegriffe: kleiderstange oval, kleiderstange, kleiderstange 120cm, Möbelbeschläge, oval, Schrankrohr, und, Zubehör
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
35
1
€ 6,90*
ab € 8,27*
€ 11,66*
4 Tage
35
1
€ 35,99*
ab € 8,28*
€ 11,67*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 8,36*
€ 11,79*
1
€ 9,80*
ab € 8,36*
€ 11,79*
3 Tage
35
1
€ 4,95*
ab € 9,91*
€ 13,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.