Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehwendeplatte 7 Grad positiv DCMT 11T304 M U 5035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehwendeplatte 7 Grad positiv DCMT 11T304 M U 5035
Drehwendeplatte 7 Grad positiv DCMT 11T304 M U 5035
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4332163812999
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6412439
EAN/GTIN:
     4332163812999
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form D
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
ISO-Drehwendeschneidplatte- Eckenradius 0,4 mm - Bezeichnung DCMT 11T304 M U 5035 - P Stahl 85-150 0,08-0,24 0,4-2 - M Rostfrei 50-90 0,08-0,18 0,4-1,5 - K Guss 80-140 0,08-0,24 0,4-2 - N Alu 125-525 0,08-0,24 0,4-2 - S Superleg. - - - - Schnittgeschw. Vorschub Schnitttiefe vc m/min. f mm/U. ap mm
Weitere Informationen:
Eckenradius:
0,4 mm
Bezeichnung:
DCMT 11T304 M U 5035
P Stahl:
85-150 0,08-0,24 0,4-2
M Rostfrei:
50-90 0,08-0,18 0,4-1,5
K Guss:
80-140 0,08-0,24 0,4-2
N Alu:
125-525 0,08-0,24 0,4-2
S Superleg.:
- - -
Schnittgeschw. Vorschub Schnitttiefe:
vc m/min. f mm/U. ap mm
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Drehwendeplatte, Drehwendeplatte7, Drehwendeplatten, ISO-Drehwendeschneidplatte, Klemmhalter, QR4025494, WSP
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,79*
€ 8,48*
Lager 284
10
€ 4,80*
ab € 6,80*
€ 8,50*
1 Tag
unbekannt
10
€ 4,95*
ab € 6,87*
€ 8,52*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 6,97*
€ 8,85*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,99*
ab € 7,35*
€ 9,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 85,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.