Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmhalter 93 Grad SDJCL 1616 H11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmhalter 93 Grad SDJCL 1616 H11
Klemmhalter 93 Grad SDJCL 1616 H11
Klemmhalter 93 Grad SDJCL 1616 H11
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4332163818243
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SDJCL1616H11
EAN/GTIN:
     4332163818243
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmhalter
ISO-Klemmhalter 93° SDJCR/L - Für Wendeschneidplatten 7° positiv - Schraubenklemmung - Zum Längs- und Kopierdrehen Lieferung: Ohne Wendeschneidplatten und Schraubendreher. - Ausführung Links - Schaft-vierkant 16 x 16 mm - Abmessungen l 100 mm - Wendeschneidplatte DCMT/DCGT 11T3... - Bezeichnung SDJCL 1616 H11 - Abmessungen l1 20 mm - Abmessungen x 20 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Links
Schaft-vierkant:
16 x 16 mm
Abmessungen l:
100 mm
Wendeschneidplatte:
DCMT/DCGT 11T3...
Bezeichnung:
SDJCL 1616 H11
Abmessungen l1:
20 mm
Abmessungen x:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: ISO-Klemmhalter, QR4025416
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,81*
€ 70,97*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,86*
€ 71,31*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 58,66*
€ 73,43*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 59,91*
€ 75,03*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,69*
€ 75,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.