Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmhalter 93 Grad SDJCR 2525 M 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmhalter 93 Grad SDJCR 2525 M 11
Klemmhalter 93 Grad SDJCR 2525 M 11
Klemmhalter 93 Grad SDJCR 2525 M 11
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4332163818274
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SDJCR2525M11
EAN/GTIN:
     4332163818274
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmhalter
ISO-Klemmhalter 93° SDJCR/L - Für Wendeschneidplatten 7° positiv - Schraubenklemmung - Zum Längs- und Kopierdrehen Lieferung: Ohne Wendeschneidplatten und Schraubendreher. - Ausführung Rechts - Schaft-vierkant 25 x 25 mm - Abmessungen l 150 mm - Wendeschneidplatte DCMT/DCGT 11T3... - Bezeichnung SDJCR 2525 M11 - Abmessungen l1 21,5 mm - Abmessungen x 32 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rechts
Schaft-vierkant:
25 x 25 mm
Abmessungen l:
150 mm
Wendeschneidplatte:
DCMT/DCGT 11T3...
Bezeichnung:
SDJCR 2525 M11
Abmessungen l1:
21,5 mm
Abmessungen x:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: ISO-Klemmhalter, QR4025416
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,65*
€ 75,15*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 59,81*
€ 75,49*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 64,95*
€ 81,10*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 66,31*
€ 84,46*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 70,10*
€ 87,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.