| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4332163818489 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: SET A SDQCL 07 EAN/GTIN: 4332163818489 |
| |
|
| | |
| ISO-Bohrstangen-Set 107,5° A..-SDQCR/L mit Innenkühlung - Für Wendeschneidplatten 7° positiv - Schraubenklemmung - Zum Innendrehen Lieferung: Ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. SET-Inhalt Schaftrund(Vollmaterial)dg7 Ø D min. L L1 f A0810H SDQCL 07 10 12,5 100 22 7 A1012K SDQCL 07 12 15,5 125 28 9 A1016M SDQCL 07 16 19,5 150 36 11- Ausführung Links - Wendeschneidplatte DCMT/DCGT 0702... Weitere Informationen: | | Ausführung: | Links | Wendeschneidplatte: | DCMT/DCGT 0702... |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrstange, Bohrstange zum Längsdrehen, QR4025446 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,07* | € 213,92* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 197,17* | € 238,27* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 197,70* | € 239,44* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 220,42* | € 269,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|