| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4332163819134 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4332163819134 EAN/GTIN: 4332163819134 |
| |
|
| | |
| Hickory-Stiel für Axt - DIN 7295 - Kuhfußform - Mit Einschnitt - Naturlackiert- Stiellänge 900 mm - Für Äxte 2000 g Weitere Informationen: | | Stiellänge: | 900 mm | Für Äxte: | 2000 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gerätestiel, Axt-Stiel, Axtstiele, Holzstiel, Stiel, Stiele |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,72* | € 13,76* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 9,71* | € 13,77* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,68* | € 15,12* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 10,48* | € 15,16* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,88* | € 15,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|