Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autogengarnitur A 9 x 3,5 xS 6 x 5 mm 40 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autogengarnitur A 9 x 3,5 xS 6 x 5 mm 40 m
Autogengarnitur A 9 x 3,5 xS 6 x 5 mm 40 m
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4332163837831
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4332163837831
EAN/GTIN:
     4332163837831
Suchbegriffe:
Autogenzwillingsschlauch
Autogengarnitur/Autogenzwillingsgarnitur - Acetylen- (9,0 x 3,5 mm) und Sauerstoffschlauch (6,0 x 5,0 mm), beidseitig mit Tülle und Überwurfmutter G 1/4" R bzw. G 3/8" L - Autogengarnitur: Schläuche mit Schlauchverbinder - Autogenzwillingsgarnitur: Schläuche vulkanisiert- Ausführung Zwillingsgarnitur, mit Schlauchverbinder - Schlauchlänge 40 m
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zwillingsgarnitur, mit Schlauchverbinder
Schlauchlänge:
40 m
Weitere Suchbegriffe: Autogengarnitur, Garnitur, Garnituren
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,70*
€ 191,25*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 162,41*
€ 191,48*
€ 4,90*
ab € 187,80*
€ 220,80*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 222,14*
€ 260,06*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 241,76*
€ 276,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,23*
€ 328,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,00*
€ 324,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,53*
€ 310,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,14*
€ 300,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,76*
€ 287,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.