Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Alu Grosskopf K16 4,8 x 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniet Alu Grosskopf K16 4,8 x 8 mm
Blindniet Alu Grosskopf K16 4,8 x 8 mm
Blindniet Alu Grosskopf K16 4,8 x 8 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE5013656303710
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     DVE5013656303710
EAN/GTIN:
     5013656303710
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
Standardblindniete
standard blindniete
Blindniet Alu/Stahl, Großkopf - Hohlniet: Alu AlMg 3 - Nietdorn: Stahl, verzinkt- Kopfgröße K 16 - Nietschaft-Ø 4,8 mm - Nietbare Materialstärke min 2,5 mm - Nietbare Materialstärke max 4,5 mm
Weitere Informationen:
Kopfgröße:
K 16
Nietschaft-Ø:
4,8 mm
Nietbare Materialstärke min:
2,5 mm
Nietbare Materialstärke max:
4,5 mm
Weitere Suchbegriffe: ALU, Alu, Alu-Blindniet, Aluminium, Aluminium-Blindniet, Blindniet, Blindniet DIN 7337, Blindniete, Blindnieten, Blintniete DIN 7337, DIN 7337, DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, Gesipa, Grosskopf, Grosskopf-Alu-Blindniet, Grosskopf-Aluminium-Blindniet, Grosskopf-Blindniet, Großkopf, Niete, Nieten, Popniete, Popnieten, Poppniete, Poppnieten
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3000
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,05195*
€ 0,06475*
10 Tage
3000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05337*
€ 0,06943*
5 Tage
2550
250
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,05272*
€ 0,07372*
Lager 284
1000
pro Stück
€ 4,80*
ab € 0,0629*
€ 0,0785*
5 Tage
3000
250
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,05613*
€ 0,08003*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0785*
€ 0,09342
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0629*
€ 0,07485
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 78,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.