Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frankfurter Schaufel Fieber 3001, 300 x 270 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frankfurter Schaufel Fieber 3001, 300 x 270 mm
Frankfurter Schaufel Fieber 3001, 300 x 270 mm
Frankfurter Schaufel Fieber 3001, 300 x 270 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE5410685807767
Hersteller:
     Polet
Herst.-Nr.:
     DVE5410685807767
EAN/GTIN:
     5410685807767
Suchbegriffe:
Frankfurter Schaufel
Frankfurter Schippe
Frankfurterschaufel
Frankfurterschippe
Frankfurter Schaufel mit Glasfaserstiel FIBER 3001 - Gehärtet 47–50 HRC - Schneide angeschliffen - mit Schaufelstiel aus glasfaserverstärktem Polyamid - Form nach DIN 20151 - 3 x widerstandsfähiger als Holz Hinweis: Stiel darf nicht verschraubt werden!- Abmessung 300 x 270 mm - Stiellänge 130 mm - Größe 5 - Stiel-Ø 41 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
300 x 270 mm
Stiellänge:
130 mm
Größe:
5
Stiel-Ø:
41 mm
Weitere Suchbegriffe: Stechschaufel, frankfurter schaufel, Baugeräte, FIBER, Frankfurter, Glasfaserstiel, mit, Schaufel, Spaten
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 28,20*
€ 36,12*
1 Tag
16
1
€ 5,45*
ab € 28,40*
€ 36,30*
1 Tag
16
2
Frei Haus
ab € 28,47*
€ 38,85*
1
€ 4,90*
ab € 25,82*
€ 42,48*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 36,15*
€ 45,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.