Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOC SOLVENT 50 Etikettennlöser 5L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KOC SOLVENT 50 Etikettennlöser 5L
KOC SOLVENT 50 Etikettennlöser 5L
KOC SOLVENT 50 Etikettennlöser 5L
KOC SOLVENT 50 Etikettennlöser 5L
KOC SOLVENT 50 Etikettennlöser 5L
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     284A-DVE5412386810329
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     DVE5412386810329
EAN/GTIN:
     5412386810329
Suchbegriffe:
Etiketten-Ablöser
Etiketten-Entferner
Etikettenablöser
Etikettenentferner
Solvent 50 Etikettenlöser - Hochwirksamer Etikettenlöser für Papieretiketten auf Basis natürlicher Orangenterpene - Durchdringt das Etikettenpapier und löst den Klebstoff, so dass Etiketten in einem Zug abzulösen sind, ohne Rückstände zu hinterlassen - Zeitraubendes Abkratzen der Etiketten entfällt, der Untergrund wird geschont - Entfernt auch klebrige Rückstände aller Art wie Teerflecken oder Klebstoffreste von Vignetten - Durch natürlichen Orangenduft angenehm zu verarbeiten- Ausführung 5-l-Kanister
Weitere Informationen:
Ausführung:
5-l-Kanister

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Etikettenlöser, crc etikettenlöser 5 l, etiketten ablöser, crc etikettenentferner, CRC, KOC, Solvent, Wartungsprodukte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 98,46*
€ 135,22*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 106,28*
€ 135,24*
€ 4,80*
ab € 105,68*
€ 135,24*
€ 75,00*
ab € 106,30*
€ 135,24*
4 Tage
3
€ 35,99*
ab € 115,95*
€ 147,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,24*
€ 160,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,82*
€ 158,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,66*
€ 150,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,69*
€ 138,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,28*
€ 126,47
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 21,256* pro Liter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.