Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverbinder ABB40390 SST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelverbinder ABB40390 SST
Winkelverbinder ABB40390 SST
Winkelverbinder ABB40390 SST
Artikel-Nr.:
     284A-DVE5701953359515
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     DVE5701953359515
EAN/GTIN:
     5701953359515
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
Winkelverbinder ABB Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 Löcher: Ø 5 mm ETA-06/0106- B 93 mm - A 93 mm - T 3,0 mm - C 40 mm - Lager E/D/E - SST-Nr. ABB40390
Weitere Informationen:
B:
93 mm
A:
93 mm
T:
3,0 mm
C:
40 mm
Lager:
E/D/E
SST-Nr.:
ABB40390
Weitere Suchbegriffe: lochblechwinkel, Holzverbinder, Winkel, Winkelverbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,90*
ab € 0,9436*
€ 1,2129*
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,9897*
€ 1,2397*
3 Tage
unbekannt
100
€ 8,50*
ab € 0,99*
€ 1,24*
8 Tage
100
100
Frei Haus
ab € 1,0154*
€ 1,2754*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 1,17*
€ 1,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 145,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.