Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverbinder AE76 SST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelverbinder AE76 SST
Winkelverbinder AE76 SST
Winkelverbinder AE76 SST
Artikel-Nr.:
     284A-DVE5701953360542
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     DVE5701953360542
EAN/GTIN:
     5701953360542
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
Winkelverbinder AE Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 / Bolzen Löcher: Ø 5 mm / Ø 13 mm- B 48 mm - A 90 mm - T 3,0 mm - C 76 mm - Lager E/D/E - SST-Nr. AE76
Weitere Informationen:
B:
48 mm
A:
90 mm
T:
3,0 mm
C:
76 mm
Lager:
E/D/E
SST-Nr.:
AE76
Weitere Suchbegriffe: simpson betonwinkel, beton winkel, Holzverbinder, Winkel, Winkelverbinder
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
410
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0143*
€ 0,0222*
7 Tage
300
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,5035*
€ 1,8535*
4 Tage
300
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,7508*
€ 2,1401*
27 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,7656*
€ 2,1575*
Lager 284
100
pro Stück
€ 4,80*
ab € 1,94*
€ 2,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 233,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.