Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverbinder AG40312 SST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelverbinder AG40312 SST
Winkelverbinder AG40312 SST
Winkelverbinder AG40312 SST
Artikel-Nr.:
     284A-DVE5701953360610
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     DVE5701953360610
EAN/GTIN:
     5701953360610
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
Winkelverbinder AG Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 / Bolzen Löcher: Ø 5 mm / Ø 8,5 mm / Ø 11 mm ETA-06/0106- B 91 mm - A 119 mm - T 3,0 mm - C 40 mm - Lager E/D/E - SST-Nr. AG40312
Weitere Informationen:
B:
91 mm
A:
119 mm
T:
3,0 mm
C:
40 mm
Lager:
E/D/E
SST-Nr.:
AG40312
Weitere Suchbegriffe: simpson betonwinkel, beton winkel, Holzverbinder, Winkel, Winkelverbinder
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
300
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 1,51*
1 Tag
300
100
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,23*
€ 1,53*
7 Tage
100
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,3035*
€ 1,5935*
6 Tage
400
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,3968*
€ 1,738*
Lager 284
100
pro Stück
€ 4,80*
ab € 1,66*
€ 2,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 200,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953606404
ab € 0,893*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953359492
ab € 0,54*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360535
ab € 0,3702*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953359485
ab € 0,4092*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
3523140466101
ab € 1,0016*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953860707
ab € 0,50*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953403409
ab € 1,5182*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
AH16050
ab € 1,3985*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
AH9035
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.