Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverbinder ANP258880 SST


Menge:  Box  
Produktinformationen
Winkelverbinder ANP258880 SST
Winkelverbinder ANP258880 SST
Winkelverbinder ANP258880 SST
Artikel-Nr.:
     284A-DVE5701953360856
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     DVE5701953360856
EAN/GTIN:
     5701953360856
Suchbegriffe:
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
winkel ohne rippe 80x80
winkel ohne rippe
Winkelverbinder ANP, aus Lochblechen 2,5 mm Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 Löcher: Ø 5 mm- B 80 mm - A 80 mm - T 2,5 mm - C 80 mm - Lager E/D/E - SST-Nr. ANP258880
Weitere Informationen:
B:
80 mm
A:
80 mm
T:
2,5 mm
C:
80 mm
Lager:
E/D/E
SST-Nr.:
ANP258880
Weitere Suchbegriffe: Beton-Winkel, Betonwinkel, Holzverbinder, Lochblechen, Lochblechwinkel, Lochplattenwinkel, Winkel, Winkelverbinder
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,00953*
€ 0,01466*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,99*
€ 1,28*
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,40*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,1129*
€ 1,4758*
Lager 284
100
pro Box
€ 4,80*
ab € 1,32*
€ 1,63*
Menge:  Box  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,45*
€ 1,73
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Box
ab 2500000 Boxen
€ 1,32*
€ 1,57
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,32* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 163,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953362362
ab € 0,84*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
ANP251010100
ab € 0,0165*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
ANP25101060
ab € 0,0138*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.