Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochblechstreifen NP20/140/1200 SST


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lochblechstreifen NP20/140/1200 SST
Lochblechstreifen NP20/140/1200 SST
Lochblechstreifen NP20/140/1200 SST
Artikel-Nr.:
     284A-DVE5701953361655
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     DVE5701953361655
EAN/GTIN:
     5701953361655
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Lochblechstreifen NP, T = 2,0 mm Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 Löcher: Ø 5 mm- B 140 mm - A 1200 mm - T 2,0 mm - Lager E/D/E - SST-Nr. NP20/140/1200
Weitere Informationen:
B:
140 mm
A:
1200 mm
T:
2,0 mm
Lager:
E/D/E
SST-Nr.:
NP20/140/1200
Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, lochblechstreifen simpson, holzbau lochblech, Lochbleche/Lochblechstreifen, NP
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,961*
€ 1,421*
19 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,61*
€ 11,93*
16 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 5,45*
ab € 9,59*
€ 11,93*
7 Tage
10
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,0524*
€ 12,4424*
Lager 284
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,80*
€ 13,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 13,56*
€ 16,14
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 13,32*
€ 15,85
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 12,80*
€ 15,23
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,28* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 1.356,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.