Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochblechstreifen NP20/160/1200 SST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochblechstreifen NP20/160/1200 SST
Lochblechstreifen NP20/160/1200 SST
Lochblechstreifen NP20/160/1200 SST
Artikel-Nr.:
     284A-DVE5701953361662
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     DVE5701953361662
EAN/GTIN:
     5701953361662
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Lochblechstreifen NP, T = 2,0 mm Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 Löcher: Ø 5 mm- B 160 mm - A 1200 mm - T 2,0 mm - Lager E/D/E - SST-Nr. NP20/160/1200
Weitere Informationen:
B:
160 mm
A:
1200 mm
T:
2,0 mm
Lager:
E/D/E
SST-Nr.:
NP20/160/1200
Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, lochblechstreifen simpson, holzbau lochblech, Lochbleche/Lochblechstreifen, NP
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
5
Frei Haus
ab € 10,2239*
€ 13,3639*
Lager 284
100
Frei Haus
ab € 13,02*
€ 15,53*
4 Tage
5
5
€ 4,30*
ab € 11,9229*
€ 15,7564*
1 Tag
5
5
€ 4,95*
ab € 12,52*
€ 16,36*
21 Tage
10
5
€ 35,99*
ab € 12,53*
€ 16,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.553,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.