Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochblech NP20/80/240 SST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochblech NP20/80/240 SST
Lochblech NP20/80/240 SST
Lochblech NP20/80/240 SST
Artikel-Nr.:
     284A-DVE5701953361761
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     DVE5701953361761
EAN/GTIN:
     5701953361761
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Lochbleche NP, T = 2,0 mm Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 Löcher: Ø 5 mm- B 240 mm - A 80 mm - T 2,0 mm - Lager E/D/E - SST-Nr. NP20/80/240
Weitere Informationen:
B:
240 mm
A:
80 mm
T:
2,0 mm
Lager:
E/D/E
SST-Nr.:
NP20/80/240
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
113
50
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,0106*
€ 0,0166*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,10*
€ 1,38*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,0938*
€ 1,3838*
7 Tage
50
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,1277*
€ 1,4277*
Lager 284
100
pro Stück
€ 4,80*
ab € 1,44*
€ 1,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 176,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BKS
B-06150-B1-L-8
ab € 23,25*
Zubehör
BKS
B-06150-B1-R-8
ab € 23,23*
Zubehör
BKS
B-06150-C1-R-8
ab € 23,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.