| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE5701953366636 Herst.-Nr.: DVE5701953366636 EAN/GTIN: 5701953366636 |
| |
|
| | |
| Bulldog-Holzverbinder nach EN 912, einseitig gezahnt - Feuerverzinkt 55 µm, Stückverzinkung - Mit Lochlaibungsring Hierbei handelt es sich um E/D/E Lagerware. Weitere Abmessungen finden Sie im Hauptteil der SST-Artikel. * Mindestbolzendurchmesser nach EN 912 (DIN 1052) (für Deutschland).- Innen-Ø 16 mm - Oberfläche F-VZ - Außen-Ø 95 mm - SST-Nr. C2-95 M16 G-B* Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 16 mm | Oberfläche: | F-VZ | Außen-Ø: | 95 mm | SST-Nr.: | C2-95 M16 G-B* |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauart, besonderer, BULLDOG-Dübel, DIN 1052 Holzverbinder, Dübel, Einpressdübel DIN 1052, einseitig, Holzverbinder, Holzverbinder DIN 1052, Typ |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 2,2032* | € 2,7632* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 85,72* | € 104,91* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 100,045* | € 124,53* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 104,92* | € 127,58* | | | | Lager 284 | | | | 2 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 109,22* | € 132,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,1844* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 264,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|