Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzverbinder einseitig C2-95M24G-B SST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzverbinder einseitig C2-95M24G-B SST
Holzverbinder einseitig C2-95M24G-B SST
Holzverbinder einseitig C2-95M24G-B SST
Artikel-Nr.:
     284A-DVE5701953366674
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     DVE5701953366674
EAN/GTIN:
     5701953366674
Suchbegriffe:
Bauart
besonderer
BULLDOG-Dübel
Dübel
BULLDOG Holzverbinder, einseitig gezahnt - Z: Lochlaibungsring, jeweils passend für Bolzen M... - Alle Typen in F-VZ erhältlich- B - mm - A 95 mm - Lager E/D/E - SST-Nr. C2-95 M24 G-B - Loch-Ø Z 24,2 mm
Weitere Informationen:
B:
- mm
A:
95 mm
Lager:
E/D/E
SST-Nr.:
C2-95 M24 G-B
Loch-Ø Z:
24,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Einpressdübel, einseitig, Holzverbinder, Typ
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,90*
ab € 1,6588*
€ 2,1582*
7 Tage
100
50
Frei Haus
ab € 1,7166*
€ 2,1666*
4 Tage
100
50
Frei Haus
ab € 2,0077*
€ 2,5424*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,7246*
€ 2,5846*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 2,20*
€ 2,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 266,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.