Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzverbinder einseitig C2-117M20G-B SST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Holzverbinder einseitig C2-117M20G-B SST
Holzverbinder einseitig C2-117M20G-B SST
Holzverbinder einseitig C2-117M20G-B SST
Holzverbinder einseitig C2-117M20G-B SST
Artikel-Nr.:
     284A-DVE5701953366704
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     DVE5701953366704
EAN/GTIN:
     5701953366704
Suchbegriffe:
DIN 1052 Holzverbinder
Einpressdübel DIN 1052
Holzverbinder DIN 1052
Einpressdübel
Bulldog-Holzverbinder nach EN 912, einseitig gezahnt - Feuerverzinkt 55 µm, Stückverzinkung - Mit Lochlaibungsring Hierbei handelt es sich um E/D/E Lagerware. Weitere Abmessungen finden Sie im Hauptteil der SST-Artikel.- Innen-Ø 20 mm - Oberfläche F-VZ - Außen-Ø 117 mm - SST-Nr. C2-117 M20 G-B
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
20 mm
Oberfläche:
F-VZ
Außen-Ø:
117 mm
SST-Nr.:
C2-117 M20 G-B
Weitere Suchbegriffe: einpressdübel einseitig, einpressdübel din 1052, Bauart, besonderer, BULLDOG-Dübel, Dübel, einseitig, Holzverbinder, Typ
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
782
40
Frei Haus
ab € 2,788*
€ 3,588*
8 Tage
920
40
Frei Haus
ab € 2,7915*
€ 3,5915*
4 Tage
920
40
Frei Haus
ab € 3,2684*
€ 4,2611*
Lager 284
120
Frei Haus
ab € 3,57*
€ 4,29*
1 Tag
920
40
Frei Haus
ab € 3,44*
€ 4,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
Mindestbestellmenge: 120 Stück ( entspricht € 514,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.