| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE5701953599805 Herst.-Nr.: DVE5701953599805 EAN/GTIN: 5701953599805 |
| |
|
| | |
| SN-Sparrennägel, verzinkt- B 210 mm - A 6,0 mm - Lager Strecke - SST-Nr. SN 6,0 x 210-DE Weitere Informationen: | | B: | 210 mm | A: | 6,0 mm | Lager: | Strecke | SST-Nr.: | SN 6,0 x 210-DE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,2913* | € 0,4134* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,3102* | € 0,4202* | | | | | 33 Tage | | | 125 | | € 4,30* | ab € 0,3233* | € 0,4405* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 0,34* | € 0,45* | | | | Lager 284 | | | | 100 | | € 4,80* | ab € 0,354* | € 0,464* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 46,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|