Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverbinder AB55365 SST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelverbinder AB55365 SST
Winkelverbinder AB55365 SST
Winkelverbinder AB55365 SST
Artikel-Nr.:
     284A-DVE5701953606404
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     DVE5701953606404
EAN/GTIN:
     5701953606404
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
Winkelverbinder AB55365 Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 / Bolzen Löcher: Ø 5 mm / Ø 8,5 mm- B 65 mm - A 65 mm - C 55 mm - S 2,5 mm - Lager E/D/E - SST-Nr. AB55365
Weitere Informationen:
B:
65 mm
A:
65 mm
C:
55 mm
S:
2,5 mm
Lager:
E/D/E
SST-Nr.:
AB55365
Weitere Suchbegriffe: betonwinkel, Winkelverbinder
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9097*
€ 1,0897*
1 Tag
500
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,09*
1 Tag
500
100
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,91*
€ 1,09*
5 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,95*
€ 1,14*
Lager 284
100
pro Stück
€ 4,80*
ab € 1,11*
€ 1,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 132,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953359492
ab € 0,00491*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360535
ab € 0,3702*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953359485
ab € 0,4092*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
3523140466101
ab € 0,9997*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953860707
ab € 0,50*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360610
ab € 1,22*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953403409
ab € 1,5382*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
AH16050
ab € 1,41*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
AH9035
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.