Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachverbinder FLV55/135 SST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachverbinder FLV55/135 SST
Flachverbinder FLV55/135 SST
Flachverbinder FLV55/135 SST
Artikel-Nr.:
     284A-DVE5701953617301
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     DVE5701953617301
EAN/GTIN:
     5701953617301
Suchbegriffe:
Flachverbinder
simpson flachverbinder
flachverbinder
Flachverbinder FLV- B 135 mm - A 55 mm - T 2,0 mm - Lager E/D/E - SST-Nr. FLV55/135
Weitere Informationen:
B:
135 mm
A:
55 mm
T:
2,0 mm
Lager:
E/D/E
SST-Nr.:
FLV55/135
Weitere Suchbegriffe: Lochblech
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
100
100
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 0,93*
4 Tage
100
100
€ 4,30*
ab € 0,7507*
€ 0,9573*
2 Tage
100
100
€ 4,95*
ab € 0,79*
€ 1,01*
14 Tage
100
100
€ 6,99*
ab € 0,80*
€ 1,02*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 0,8123*
€ 1,0523*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0523*
€ 1,25224
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9923*
€ 1,18084
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8123*
€ 0,96664
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 105,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.