Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverbinder ABR70 SST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelverbinder ABR70 SST
Winkelverbinder ABR70 SST
Winkelverbinder ABR70 SST
Winkelverbinder ABR70 SST
Artikel-Nr.:
     284A-DVE5701953692902
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     DVE5701953692902
EAN/GTIN:
     5701953692902
Suchbegriffe:
Winkel mit Rippe
Winkelverbinder mit Rippe
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
Winkelverbinder ABR70 SST Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 Löcher: Ø 5 mm / Ø 8,5 mm - B 70 mm - A 70 mm - T 2,0 mm - C 55 mm - SST-Nr. ABR70
Weitere Informationen:
B:
70 mm
A:
70 mm
T:
2,0 mm
C:
55 mm
SST-Nr.:
ABR70
Weitere Suchbegriffe: winkelverbinder mit rippe simpson, winkel mit rippe, Winkelverbinder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,79*
ab € 0,3697*
€ 0,5097*
7 Tage
5200
50
€ 4,95*
ab € 0,3702*
€ 0,5102*
4 Tage
5200
50
€ 4,30*
ab € 0,386*
€ 0,5345*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 0,4228*
€ 0,5528*
1 Tag
5200
50
€ 7,90*
ab € 0,41*
€ 0,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5528*
€ 0,65783
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5128*
€ 0,61023
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4828*
€ 0,57453
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4228*
€ 0,50313
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 55,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.